›

H07V-K 1X2,5 GNYE

Cod. Rexel RR4520002/100
Cod. Produttore 4520002/100
Cod. EAN 4044774701332

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore conduttore: GNYE
  • Applicazione: Uso elettrico generale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Serie: RR4520002/100
  • Installazione: Professionale e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X2,5 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione affidabile e una protezione efficace. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli il cavo H07V-K per un'installazione elettrica professionale e sicura, perfetta per soddisfare le tue esigenze.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 GNYE