›

H07V-K 1X2,5 BU

Cod. Rexel RR4520022S/100
Cod. Produttore 4520022S/100
Cod. EAN 4044774701929

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K 1X2,5
  • Colore: Blu
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: RR
  • Isolamento: Standard H07V-K
  • Uso: Affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X2,5 BU, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, il cavo H07V-K offre affidabilità e sicurezza per tutte le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

34 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 BU