›

H07V-K 1X2,5 BU

Cod. Rexel RR4520022/100
Cod. Produttore 4520022/100
Cod. EAN 4044774701899

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Colore: Blu
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Conduttività: Affidabile
  • Serie: RR4520022/100
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X2,5 BU, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una conduttività affidabile. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Perfetto per installazioni domestiche e industriali, il cavo H07V-K è la scelta ideale per chi cerca durabilità e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 BU