›

H07V-K 1X2,5 BN

Cod. Rexel RR4520032/100
Cod. Produttore 4520032/100
Cod. EAN 4044774702117

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: marrone
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: RR4520032/100
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V-K con sezione da 2,5 mm² e isolamento in materiale resistente. Il conduttore in rame di alta qualità è costituito da un singolo filo con superficie stagnata, garantendo ottima conduttività e protezione contro la corrosione. Il rivestimento esterno è progettato per assicurare sicurezza e durata nell’installazione elettrica, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Il colore marrone facilita l’identificazione durante il cablaggio.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

32 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 BN