›

H07V-K 1X2,5 BK

Cod. Rexel RR4520012
Cod. Produttore 4520012
Cod. EAN 4044773430790

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K 1X2,5 BK
  • Conduttore: Rame singolo
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Conducibilità: Ottimale
  • Installazione: Facile
  • Serie: RR4520012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X2,5 BK è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie del conduttore è progettata per garantire una buona conducibilità e facilità di installazione. Questo cavo è adatto per impianti elettrici domestici e industriali, offrendo una soluzione robusta e duratura per il trasporto di energia elettrica. La sua struttura e i materiali utilizzati assicurano prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

16,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X2,5 BK