›

H07V-K 1X16 WH

Cod. Rexel RR4520056/100
Cod. Produttore 4520056/100
Cod. EAN 4044774702636

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: RR4520056/100
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC
  • Utilizzo: Applicazioni elettriche
  • Conformità: Norme CEI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 WH, un prodotto della rinomata famiglia RR4520056/100. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca non solo conferisce un aspetto pulito e moderno, ma facilita anche l'integrazione in qualsiasi ambiente. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza, il cavo H07V-K è la scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 WH