›

H07V-K 1X16 RD

Cod. Rexel RR4520046/500
Cod. Produttore 4520046/500
Cod. EAN 4044774702469

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Applicazioni: Domestico e professionale
  • Materiale: Durevole e resistente
  • Serie: RR4520046/500
  • Prestazioni: Alta qualità e sicurezza
  • Uso: Elettrico generale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza e una sicurezza superiori nelle applicazioni elettriche. Il colore rosso distintivo non solo rende il cavo facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Ideale per uso domestico e professionale, questo cavo è una scelta affidabile per i tuoi progetti elettrici. Scegli l'affidabilità e la qualità del nostro cavo H07V-K.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 RD