›

H07V-K 1X16 RD

Cod. Rexel RR4520046
Cod. Produttore 4520046
Cod. EAN 4044773428018

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Tipo cavo: H07V-K
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: flessibile e sicuro
  • Uso: installazioni elettriche
  • Serie: RR4520046
  • Colore: rosso (RD)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore da 16 mm² di sezione, caratterizzato da isolamento in materiale resistente e conduttore in rame di alta qualità con superficie stagnata. Progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nella trasmissione della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 RD