›

H07V-K 1X16 RD

Cod. Rexel RR4520046/100
Cod. Produttore 4520046/100
Cod. EAN 4044774702445

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1x16 mm²
  • Isolamento: materiale resistente
  • Conduttore: classe adeguata
  • Applicazioni: robustezza e durata
  • Protezione: isolamento efficace
  • Superficie conduttore: specifica
  • Serie: RR4520046/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 16 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore specifica per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe adeguata assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica, mentre l’isolamento protegge efficacemente da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 RD