›

H07V-K 1X16 OG

Cod. Rexel RR4520096/100
Cod. Produttore 4520096/100
Cod. EAN 4044774703091

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X16 mm²
  • Colore: OG (arancione)
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: RR4520096/100
  • Prestazioni: Efficienza e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 OG, un prodotto di alta qualità della nostra gamma di materiali elettrici. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e offre prestazioni eccellenti per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, il cavo H07V-K 1X16 OG è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 OG