›

H07V-K 1X16 GY

Cod. Rexel RR4520066/100
Cod. Produttore 4520066/100
Cod. EAN 4044774702827

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X16 mm²
  • Colore: Grigio (GY)
  • Conduttore: Rame singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione migliorata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: RR4520066/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X16 GY è caratterizzato da un conduttore singolo in rame con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe specifica assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica, mentre la superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e facilitare l'installazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un filo unipolare con sezione di 16 mm², offrendo resistenza meccanica e durata nel tempo, perfetto per impianti industriali e civili. Il colore grigio (GY) facilita l’identificazione e la gestione nei quadri elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 GY