›

H07V-K 1X16 GNYE

Cod. Rexel RR4520006
Cod. Produttore 4520006
Cod. EAN 4044773431049

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore conduttore: GNYE (terra)
  • Classe conduttore: elevata
  • Uso: impianti elettrici
  • Serie: RR4520006

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 16 mm², dotato di isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore specificamente trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata, assicurando ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e protetto, con isolamento conforme agli standard per l'uso in impianti elettrici professionali. La colorazione GNYE indica la funzione di conduttore di terra, fondamentale per la sicurezza degli impianti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 GNYE