›

H07V-K 1X16 GNYE

Cod. Rexel RR4520006/500
Cod. Produttore 4520006/500
Cod. EAN 4044774701585

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: GNYE (terra)
  • Isolamento: resistente e sicuro
  • Uso: installazioni elettriche
  • Serie: RR4520006/500
  • Applicazione: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 16 mm², dotato di isolamento resistente che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente della corrente. Il colore GNYE indica la funzione di messa a terra, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono protezione e conformità alle normative di sicurezza. Questo prodotto è pensato per impieghi professionali in ambito elettrico, offrendo robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 GNYE