›

H07V-K 1X16 GNYE

Cod. Rexel RR4520006/300
Cod. Produttore 4520006/300
Cod. EAN 4044774701578

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore isolamento: GNYE (terra)
  • Isolamento: Alta qualità
  • Flessibilità: Classe conduttore
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Protezione: Funzione terra
  • Serie: RR4520006/300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X16 GNYE è un conduttore elettrico singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiale conduttore di prima scelta e superficie specifica, offre elevate prestazioni di conduzione elettrica. La classe del conduttore assicura flessibilità e resistenza meccanica, mentre il colore GNYE indica la funzione di protezione a terra. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, mantenendo standard elevati di isolamento e protezione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 GNYE