›

H07V-K 1X16 GNYE

Cod. Rexel RR4520006/100
Cod. Produttore 4520006/100
Cod. EAN 4044774701554

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione: 1X16 mm²
  • Colore conduttore: GNYE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: RR4520006/100
  • Certificazioni: CE conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 GNYE, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, offrendo sicurezza e affidabilità. Con una sezione di 16 mm², il H07V-K è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca un cavo robusto e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 GNYE