›

H07V-K 1X16 BU

Cod. Rexel RR4520026/1000
Cod. Produttore 4520026/1000
Cod. EAN 4044774702063

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X16 mm²
  • Colore: Blu (BU)
  • Isolamento: Materiale alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Durata: Robusto e resistente
  • Conduttore: Filo singolo classe specifica
  • Serie: RR4520026/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X16 BU è un conduttore elettrico unipolare con isolamento in materiale di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da un filo singolo di classe specifica, con superficie trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un collegamento stabile e duraturo, offrendo ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La sua struttura robusta e il rivestimento protettivo lo rendono adatto a diverse condizioni operative, assicurando una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BU