›

H07V-K 1X16 BU

Cod. Rexel RR4520026/100
Cod. Produttore 4520026/100
Cod. EAN 4044774702032

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: blu
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: RR4520026/100
  • Uso: collegamento robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con singolo conduttore da 16 mm² di sezione, dotato di isolamento in materiale resistente e conduttore in rame di classe elevata con superficie stagnata. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e durevole. Il colore blu identifica facilmente il cavo nelle configurazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BU