›

H07V-K 1X16 BN

Cod. Rexel RR4520036/500
Cod. Produttore 4520036/500
Cod. EAN 4044774702230

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X16 mm²
  • Colore: BN (marrone)
  • Ambiente: Interno
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Serie: RR4520036/500
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 BN, un prodotto di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione elettrica affidabile e sicura. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti interni e garantisce un'eccellente flessibilità, facilitando l'installazione. La sua colorazione BN non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche visibilità e sicurezza. Scegli questo cavo per prestazioni superiori e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BN