›

H07V-K 1X16 BN

Cod. Rexel RR4520036/100
Cod. Produttore 4520036/100
Cod. EAN 4044774702223

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Struttura: Monofilo
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR4520036/100
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X16 BN è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofilo assicura una perfetta conduzione della corrente, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la connessione e la durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un elevato standard di prestazioni elettriche, offrendo robustezza e facilità di posa in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

170 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BN