›

H07V-K 1X16 BK

Cod. Rexel RR4520016/1000
Cod. Produttore 4520016/1000
Cod. EAN 4044774701844

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Facilità posa: ottimale
  • Serie: RR4520016/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 16 mm², rivestito con isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di classe elevata, caratterizzato da una superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua struttura robusta assicura resistenza meccanica e facilità di posa, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BK