›

H07V-K 1X16 BK

Cod. Rexel RR4520016/100
Cod. Produttore 4520016/100
Cod. EAN 4044774701813

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore isolamento: nero
  • Applicazione: domestica/industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Durabilità: elevata
  • Conduttività: ottima
  • Serie: RR4520016/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X16 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elettriche eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e una straordinaria durabilità. Il suo design elegante in colore nero lo rende ideale per qualsiasi applicazione, sia domestica che industriale. Perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici, il cavo H07V-K è la scelta ideale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X16 BK