›

H07V-K 1X150 BK

Cod. Rexel RR4521017
Cod. Produttore 4521017
Cod. EAN 4044773421545

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Nero
  • Isolamento: Resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR4521017
  • Prestazioni: Elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 150 mm², caratterizzato da isolamento resistente e superficie del conduttore ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e appartiene a una classe specifica che ne assicura l'affidabilità in applicazioni industriali e civili. Il colore nero conferisce al cavo un aspetto professionale e facilita l'identificazione negli impianti elettrici. Questo cavo è ideale per il trasporto efficiente di corrente in impianti che richiedono robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1563 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

135 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X150 BK