›

H07V-K 1X10 WH

Cod. Rexel RR4520055
Cod. Produttore 4520055
Cod. EAN 4044773427424

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 10 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Colore: bianco
  • Flessibilità: elevata
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: RR4520055

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07V-K con conduttore in rame di alta qualità, classe di flessibilità elevata per una facile installazione. L'isolamento del filo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono sicurezza e durabilità nel tempo. Il conduttore ha una superficie liscia, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Colore bianco, sezione da 10 mm², adatto per impianti elettrici industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 WH