›

H07V-K 1X10 WH

Cod. Rexel RR4520055/100
Cod. Produttore 4520055/100
Cod. EAN 4044774702612

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore isolamento: Bianco
  • Conduttore: Unico filo classe elevata
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Isolamento: Specifico alta sicurezza
  • Serie: RR4520055/100
  • Resistenza: Ottimizzata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X10 WH è caratterizzato da un conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da un unico filo di classe elevata, con superficie trattata per ottimizzare la conduttività e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace, assicurando un trasporto efficiente della corrente elettrica in ambienti domestici e industriali. Il rivestimento esterno bianco conferisce un aspetto pulito e facilita l’identificazione durante la posa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 WH