›

H07V-K 1X10 RD

Cod. Rexel RR4520045/500
Cod. Produttore 4520045/500
Cod. EAN 4044774702438

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K 1X10 RD
  • Conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: robusto e resistente
  • Colore: rosso
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Classe conduttore: elevata
  • Serie: RR4520045/500
  • Superficie: trattata per durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X10 RD è un conduttore unipolare di alta qualità, caratterizzato da un isolamento resistente e un conduttore in rame flessibile di classe elevata. La superficie del conduttore è trattata per garantire una maggiore affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni ottimali, grazie al suo isolamento robusto e alla costruzione accurata. Il colore rosso facilita l’identificazione nei quadri elettrici e nelle installazioni, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 RD