›

H07V-K 1X10 RD

Cod. Rexel RR4520045
Cod. Produttore 4520045
Cod. EAN 4044773428094

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: H07V-K
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durature

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X10 RD, un prodotto della rinomata famiglia di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione rossa non solo offre un aspetto visivamente accattivante, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, il cavo H07V-K rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 RD