›

H07V-K 1X10 RD

Cod. Rexel RR4520045/100
Cod. Produttore 4520045/100
Cod. EAN 4044774702421

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Conduttore: rame flessibile
  • Isolamento: materiale resistente
  • Colore: rosso
  • Superficie: liscia
  • Funzione: uso elettrico
  • Serie: RR4520045/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore in rame di classe flessibile, singolo filo da 10 mm², rivestito con isolamento in materiale resistente e superficie liscia. Il cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo elevata conduttività e durata nel tempo. Il rivestimento rosso identifica facilmente la funzione del cavo nelle applicazioni di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 RD