›

H07V-K 1X10 OG

Cod. Rexel RR4520095
Cod. Produttore 4520095
Cod. EAN 4044773425239

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore isolamento: OG (arancione)
  • Applicazione: elettrica industriale
  • Serie: 07V-K W/O COLOURED S
  • Materiale: alta qualità
  • Codice merceologico: 080103
  • Affidabilità: prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR4520095, un prodotto della famiglia 07V-K W/O COLOURED S. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica è 080103, evidenziando la sua specializzazione nel settore elettrico. Con il RR4520095, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e durata, perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 OG