›

H07V-K 1X10 BU

Cod. Rexel RR4520025/1000
Cod. Produttore 4520025/1000
Cod. EAN 4044777031252

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore isolamento: Blu
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Protezione: Meccanica e termica
  • Serie: RR4520025/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X10 BU è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente e durevole, progettato per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici. La struttura a singolo filo offre una conduzione efficiente e sicura della corrente, mentre la superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l'ossidazione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, con un isolamento che garantisce protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche tipiche degli ambienti industriali. La colorazione blu facilita l'identificazione e l'installazione nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 BU