›

H07V-K 1X10 BN

Cod. Rexel RR4520035/100
Cod. Produttore 4520035/100
Cod. EAN 4044774702209

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore isolamento: Marrone (BN)
  • Materiale: Conduttore monofilo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR4520035/100
  • Flessibilità: Robusto e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07V-K 1X10 BN è un conduttore elettrico monofilo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiale conduttore di classe elevata e superficie specifica, assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Il colore marrone (BN) facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cavi negli impianti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e robusto, adatto a diverse esigenze nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 BN