›

H07V-K 1X10 BK

Cod. Rexel RR4520015/100
Cod. Produttore 4520015/100
Cod. EAN 4044774701776

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore: Nero (BK)
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: RR4520015/100
  • Flessibilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K presenta un conduttore singolo da 10 mm² con isolamento di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di corrente. Il conduttore è realizzato in materiale resistente e flessibile, con una superficie ottimizzata per garantire una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili, assicurando durata e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e compatta. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione durante l’installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 BK