›

H07V-K 1X10 BK

Cod. Rexel RR4520015/1000
Cod. Produttore 4520015/1000
Cod. EAN 4044777031221

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: nero
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Serie: RR4520015/1000
  • Prestazioni: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 10 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore di alta qualità. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni grazie alla classe del conduttore specifica e alla sua struttura robusta. Il colore nero conferisce versatilità e facilità di identificazione nei quadri elettrici e negli impianti. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica in ambito industriale e civile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X10 BK