›

H07V-K 1X1,5 WH

Cod. Rexel RR4520051S/150
Cod. Produttore 4520051S/150
Cod. EAN 4044774702513

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Colore: Bianco (WH)
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Materiale: Resistente
  • Serie: RR4520051S/150
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4520051S/150 è un cavo di alta qualità H07V-K 1X1,5 WH, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione elettrica affidabile e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti diversi. La sua finitura bianca non solo conferisce un aspetto pulito, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti. Scegli questo cavo per le tue esigenze elettriche e sperimenta la qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 WH