›

H07V-K 1X1,5 WH

Cod. Rexel RR4520051/100
Cod. Produttore 4520051/100
Cod. EAN 4044774702483

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC
  • Serie: RR4520051/100
  • Utilizzo: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 WH, un prodotto di alta qualità progettato per rispondere alle esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività elettrica e una protezione affidabile. La sua colorazione bianca conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per ogni installazione. Sia che tu stia lavorando su un progetto domestico o professionale, il cavo H07V-K rappresenta una scelta eccellente per garantire prestazioni e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 WH