›

H07V-K 1X1,5 VT

Cod. Rexel RR4520071/100
Cod. Produttore 4520071/100
Cod. EAN 4044774702858

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Colore isolante: Viola
  • Conduttore: Rame alta qualità
  • Isolamento: Specifico sicurezza
  • Applicazioni: Domestiche/industriali
  • Classe conduttore: Resistente e duraturo
  • Serie: RR4520071/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 VT è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e la superficie del conduttore ottimizzata assicurano una perfetta conduzione della corrente, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e industriali. Il colore viola del rivestimento facilita l’identificazione durante i lavori di cablaggio, mentre la classe del conduttore conferma la sua resistenza e durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per connessioni elettriche sicure e durature.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 VT