›

H07V-K 1X1,5 RD

Cod. Rexel RR4520041/100
Cod. Produttore 4520041/100
Cod. EAN 4044774702254

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Rosso
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4520041/100
  • Materiale: Alta qualità resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 RD, una soluzione elettrica di alta qualità progettata per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione ottimale e una protezione efficace contro le interferenze. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi elettrici. Ideale per l'uso in applicazioni domestiche e industriali, il H07V-K 1X1,5 RD è un'ottima scelta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 RD