›

H07V-K 1X1,5 RD

Cod. Rexel RR4520041S/150
Cod. Produttore 4520041S/150
Cod. EAN 4044774702278

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1X1,5 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Conduttore: Rame classe elevata
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Protezione: Meccanica e termica
  • Serie: RR4520041S/150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 RD è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di classe elevata con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie liscia che facilita la posa e l'installazione, mentre l'isolamento assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e durature, mantenendo elevati standard di qualità nel settore degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 RD