›

H07V-K 1X1,5 PK

Cod. Rexel RR4520081/100
Cod. Produttore 4520081/100
Cod. EAN 4044774702995

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Conduttore: rame monofilo
  • Isolamento: materiale resistente
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: facile e sicura
  • Durabilità: alta protezione usura
  • Serie: RR4520081/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 PK è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura monofilo garantisce una facile installazione e una buona conduttività elettrica, mentre la superficie del conduttore è trattata per assicurare durabilità e protezione contro l'usura. Questo cavo è adatto per impianti elettrici domestici e industriali, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosa

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosa

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 PK