›

H07V-K 1X1,5 GY

Cod. Rexel RR4520061/100
Cod. Produttore 4520061/100
Cod. EAN 4044774702667

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: Grigio (GY)
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR4520061/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore singolo da 1,5 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e superficie del conduttore di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo unipolare è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. La struttura del conduttore e l’isolamento assicurano prestazioni ottimali in ambienti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 GY