›

H07V-K 1X1,5 GNYE

Cod. Rexel RR4520001
Cod. Produttore 4520001
Cod. EAN 4044773431872

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiale: resistente e affidabile
  • Durata: lunga nel tempo
  • Serie: RR4520001
  • Identificazione: colorazione distintiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, sia domestiche che industriali. Il design robusto assicura una lunga durata nel tempo, mentre la colorazione distintiva facilita l'identificazione. Scegli H07V-K 1X1,5 GNYE per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 GNYE