›

H07V-K 1X1,5 GNYE

Cod. Rexel RR4520001S/150
Cod. Produttore 4520001S/150
Cod. EAN 4044774701325

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione cavo: 1X1,5 mm²
  • Colore conduttore: GNYE
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR4520001S/150
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 GNYE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia domestici che industriali. La sua costruzione assicura una conduzione sicura ed efficiente, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca affidabilità e durata, il cavo H07V-K 1X1,5 GNYE rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 GNYE