›

H07V-K 1X1,5 BU

Cod. Rexel RR4520021
Cod. Produttore 4520021
Cod. EAN 4044773430080

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore isolamento: Blu
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: RR4520021

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 BU è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente e superficie liscia, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura monofilo garantisce una buona flessibilità e facilità di installazione, mentre il rivestimento blu protegge il filo da agenti esterni e usura. Questo cavo è adatto per impianti elettrici domestici e industriali, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BU