›

H07V-K 1X1,5 BU

Cod. Rexel RR4520021S/150
Cod. Produttore 4520021S/150
Cod. EAN 4044774701882

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore: Blu
  • Isolamento: resistente e durevole
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: RR4520021S/150
  • Materiale conduttore: alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K con sezione 1,5 mm² è progettato con un singolo filo conduttore di alta qualità, rivestito da un isolamento resistente che garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo selezionato e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, con un isolamento che assicura protezione contro agenti esterni e usura. La sua costruzione semplice ma efficace lo rende adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BU