›

H07V-K 1X1,5 BN

Cod. Rexel RR4520031S/150
Cod. Produttore 4520031S/150
Cod. EAN 4044774702100

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: BN (marrone)
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Serie: RR4520031S/150
  • Applicazioni: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche sia in ambienti domestici che industriali. La sua colorazione BN non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche visibilità e sicurezza. Scegli il cavo H07V-K per un'affidabilità duratura e una connessione sicura in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BN