›

H07V-K 1X1,5 BN

Cod. Rexel RR4520031/100
Cod. Produttore 4520031/100
Cod. EAN 4044774702070

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Struttura: monofilo
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Serie: RR4520031/100
  • Flessibilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X1,5 BN è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità con isolamento in PVC resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura monofilo con sezione di 1,5 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, ideale per impieghi domestici e industriali. La superficie del conduttore è liscia e ben rifinita, facilitando il collegamento e la gestione durante l'installazione. Questo cavo è adatto per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BN