›

H07V-K 1X1,5 BK

Cod. Rexel RR4520011
Cod. Produttore 4520011
Cod. EAN 4044773431001

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore isolamento: nero
  • Applicazione: domestica/industriale
  • Materiale: resistente
  • Serie: RR4520011
  • Uso: collegamento sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07V-K 1X1,5 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti domestici e industriali. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante, mentre la sezione da 1,5 mm rende il cavo versatile e facilmente adattabile a diverse esigenze. Scegli H07V-K per un collegamento elettrico sicuro e affidabile.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BK