›

H07V-K 1X1,5 BK

Cod. Rexel RR4520011/100
Cod. Produttore 4520011/100
Cod. EAN 4044774701608

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero fili: 1
  • Colore isolamento: nero
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: resistente e flessibile
  • Applicazioni: domestiche/industriali
  • Serie: RR4520011/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con conduttore in rame di alta qualità, singolo filo da 1,5 mm², rivestito con isolamento in materiale resistente e flessibile. Il cavo presenta un rivestimento esterno nero che garantisce protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche domestiche e industriali. La superficie del conduttore è liscia, assicurando una connessione efficiente e sicura. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

H07V-K 1X1,5 BK