›

H07RN8-F 1X6

Cod. Rexel RR1600601
Cod. Produttore 1600601
Cod. EAN 4044773454284

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: RR1600601

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN8-F con conduttore singolo da 6 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, ideale per impieghi in ambienti industriali e civili dove è necessario un collegamento sicuro e performante. La struttura del conduttore e la sua classe assicurano una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN8-F 1X6