›

H07RN8-F 1X25

Cod. Rexel RR1600604
Cod. Produttore 1600604
Cod. EAN 4044773454710

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Sezione conduttore: 1X25 mm²
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR1600604

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07RN8-F 1X25 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore singolo con superficie specifica e materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili. La sua struttura robusta lo rende adatto a impieghi industriali e civili, offrendo una soluzione duratura e sicura per il trasporto di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

390 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H07RN8-F 1X25