›

H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1

Cod. Rexel RR4533091
Cod. Produttore 4533091
Cod. EAN 4044776707790

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Conduttori: 5 x 1 mm²
  • Resistenza: abrasione e agenti chimici
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: impianti mobili e fissi
  • Conducibilità: ottimizzata
  • Serie: ENHANCED VERSION

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F versione migliorata con 5 conduttori da 1 mm² ciascuno è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e flessibile che assicura resistenza all'abrasione, agli agenti chimici e alle condizioni ambientali avverse. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e affidabilità nel tempo, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata. La combinazione di flessibilità e resistenza lo rende adatto per l’uso in impianti mobili e fissi, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

78,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H07RN-F, ENHANCED VERSION 5G1